ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
万能ルーフ補修シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブロンズ
グレー
ブロンズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39259904
品番
10179582
参考基準価格(税別)
¥2,552
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)、アルミメッシュ、ブチル粘着材
トラスコ品番
114-2633
色
ブロンズ
質量(g)
75
縦(mm)
140
横(mm)
140