ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
スーパーフィットドライバー(細軸タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39260096
品番
1540-1-75
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
ポリプロピレン
トラスコ品番
101-9904
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
165
質量(g)
28
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品