スーパーフィットドライバー(細軸タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 先端サイズNo.1 全長(mm)190 注文コード39260105 品番1540-1-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は先端形状・先端サイズ・全長など9種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)100 材質(グリップ)ポリプロピレン トラスコ品番101-9880 軸径(Φmm)4 全長(mm)190 質量(g)30 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39260123
2024-07-18
用途:
隙間の狭い場所への締め付け
日富電子有限会社 様 (製造業)

通常のドライバーでは隙間に入らない処、軸が細いので楽々入り使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする