ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
スーパーフィットドライバー(細軸タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39260123
品番
1540F-2-100
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン
トラスコ品番
101-9879
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
190
質量(g)
30
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品