ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
特殊精密ドライバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39260139
品番
3470-J
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
先端形状
Y型
先端サイズ
1.3mm
軸長(mm)
20
トラスコ品番
125-0168
全長(mm)
114
質量(g)
13
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品