土牛
土牛の ハンマー
土牛の 板金用ハンマー
パイプ柄ブリキヤ鎚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39260428
品番
00660
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
頭径(mm)
19
全長(mm)
340
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
焼き入れパイプ
トラスコ品番
471-7155
質量(g)
420
頭部長(mm)
102