LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリートドリル
ハンマービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39260464
品番
HB80160
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
デッキプレートを楽に貫通できます。
刃径(mm)
8
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番
332-8848
適合機種
ハンマードリル
質量(g)
60