ハンマービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39260516 品番HB43160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デッキプレートを楽に貫通できます。

刃径(mm)4.3 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)160 有効長(mm)100 用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。 トラスコ品番332-8686 適合機種ハンマードリル 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする