※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 安全長靴・長靴
アキレスの 先芯なし長靴
ワークマスターOGB001
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
注文コード
39260629
品番
OGB 0010K22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
サイズ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
機能
防寒
色
紺
足幅
EE
材質
PVC
トラスコ品番
836-3801
質量(g)
560
サイズ(cm)
22.5
形状
ハイカット
種類
作業靴
靴タイプ
長靴