※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークマスターOGB001

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード39260717 品番OGB 0010K27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はサイズなど26種類から選べます 他の種類を見る
機能防寒 足幅EE 材質PVC トラスコ品番836-3810 質量(g)750 サイズ(cm)27 形状ハイカット 種類作業靴 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39260805
2020-07-13
用途:
雨天時の土木作業時
鈴運メンテック株式会社 様 (建設業・工事業)

丈夫で使用中破けるなど有りません。丈夫なので長く使えますが、お値段がもう少し安くなると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする