アルス
アルスの ハサミ
アルスの 万能ハサミ
工具鋏多用途
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
材質
刃部:高炭素刃物鋼材 柄部 ビニールコーティング
注文コード
39261033
品番
KG-300LW-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
用途
工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
トラスコ品番
116-2056
材質
刃部:高炭素刃物鋼材 柄部 ビニールコーティング
質量(g)
140
タイプ
多用途
先端形状
刃先丸
刃厚(mm)
3
注意
※刃物ですので直接刃部分に手で触れることが無いようにご注意ください。