※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸善織物
丸善織物の フレコンバック、モッコ
丸善織物の モッコ
丸善織物の モッコ本体
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39261058
品番
TSR-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
トラスコ品番
114-3196
長さ(mm)
(吊手)950
幅(mm)
1500
質量(kg)
5.3
用途
雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬
仕様
吊手部:4点フックタイプ
材質
シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステル
アイ部(mm)
250
最大使用荷重(t)
2
注意
※液体を運搬する用途にはご使用いただけません※摩耗等で樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します