スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39261085
品番
FS-60
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
108-0831
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35〜47)、黒染仕上げ
質量(kg)
0.73
高さ(mm)
60〜78
径(Φmm)
(上面)49
耐荷重(kN)
100