スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの ラチェットレンチ
スーパーツールの 両口ラチェットレンチ
曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39261094
品番
SRB-1719
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
17×19
全長(mm)
240
トラスコ品番
108-3414
材質
合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
50