スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スイベルパット付きボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261103
品番
CHS-7000
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
質量(g)
453
材質
スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
高さ(mm)
130
ねじ径
M18
耐荷重(kN)
33
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
171-5101