スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スイベルパット付きボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261119
品番
CHS-3000
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
96
材質
スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
高さ(mm)
95
ねじ径
M10
耐荷重(kN)
11
二面幅(mm)
5
トラスコ品番
171-5062