スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スイベルパット付きボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261128
品番
CHS-4000
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
147
材質
スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
高さ(mm)
100
ねじ径
M12
耐荷重(kN)
16
二面幅(mm)
6
トラスコ品番
171-5071