※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スプリング ミニ サポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261137
品番
SMS18
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(g)
150
材質
特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
付属品
六角棒レンチ
高さ(mm)
18〜23
径(Φmm)
(上面)15
胴径(Φmm)
40
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
114-1206