※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スプリング ミニ サポート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261146
品番
SMS30
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
400
材質
特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
付属品
六角棒レンチ
高さ(mm)
30〜38
径(Φmm)
(上面)18
胴径(Φmm)
50
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
114-1207