アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用LED照明 E39口金タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261338
品番
LDR58NE39110
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
58
電圧(V)
AC100〜242
トラスコ品番
125-6732
全長(mm)
308
奥行(mm)
225
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
外径(mm)
225
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
10500
適合器具
70
演色指数(Ra)
70
標準消費電力料金(円/h)
1.56