アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用LED照明 E39口金タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261347
品番
LDR118N-E39/110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
118
電圧(V)
100〜242
トラスコ品番
125-6731
全長(mm)
308
奥行(mm)
260
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
外径(mm)
260
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
20000
演色指数(Ra)
73
標準消費電力料金(円/h)
3.18