カーボーイ
カーボーイの ゴム素材
カーボーイの その他ゴム
バングリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
39261496
品番
BGR-25YE
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
材質
エラストマー
付属品
両面テープ
トラスコ品番
114-8875
色
イエロー
質量(g)
78
内径(mm)
25
商品豆知識
ゴム素材の特長