容量(L)2.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)326×204×61
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)278×157×50
色ブルー
トラスコ品番500-4837
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.35
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×204×61
適合カード差し-
外寸法・幅(mm)326
外寸法・高さ(mm)61
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)278×157×50
外寸法・奥行(mm)204
コンテナ種類ベタ目
適合フタ-
有効内寸法・奥行(mm)157
有効内寸法・高さ(mm)50
有効内寸法・幅(mm)278