アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39262494
品番
CSBC276S
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.7
天板寸法(幅×奥行)(mm)
400×600
設置寸法(幅×奥行)(mm)
615×615
質量(kg)
9
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
443-9937
材質
アルミ
段数
2
設置寸法(間口×奥行)(mm)
615×615
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600