角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 両刃鋸
替刃式折込鋸 引き廻し130mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39262537
品番
4954
参考基準価格(税別)
¥2,616
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
130
全長(mm)
285
トラスコ品番
115-5115
材質
刃:炭素工具鋼
質量(g)
130
適合替刃
4955