木釘

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 39262634 品番 54111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
全長(mm)45 頭部径(Φmm)4.7 トラスコ品番817-9327 質量(g)10 先端径(mm)2.2 材質天然木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39262634
2021-09-06
用途:
ビス穴埋め

色々なサイズがあり、助かる。できれば、白木用とかブラウン用など、原材料の色による分類があると助かります。

対象商品:
39262625
2019-11-25
用途:
木材接合に

とても使いやすいです。改善点はさらに先が細いタイプがあると木釘としても使いやすいです

対象商品:
39262677
2019-07-07
用途:
桐箪笥の引き出し底板の交換補修

初めての作業でしたが木釘の強度に改めて感心しました。安心して利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする