背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39262729 品番SLS-7
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタンク容量など8種類から選べます 他の種類を見る

手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。

用途薬剤散布に 付属品急速充電器(PA-333)、バッテリーパック(PA-332) トラスコ品番115-7121 材質タンク:PE、ノズル:PP、ノズルパイプ:PE、ホース:PVC、パッキン:NBR 質量(kg)3.3 容量(L)7 電源(V)AC100 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 本体質量(kg)3.3 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.3 吐出量(L/min)0.67 ノズル長(mm)500 ノズル縦型二頭口噴口、泡状除草噴口 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 充電時間(分)70 アズワン品番64-9482-31
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(2.4MB)
注意
※SLS-7N、10N、15N、15HNはバッテリー充電器は付属していません。
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

商品説明動画

KOSHIN 噴霧器 スマートコーシンシリーズ SLS-15H
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33589877
2024-07-22
用途:
液肥、農薬散布
安部農園 様 (農・林・水産業)

手動噴霧器と比べ効率2倍。割と長時間対応できます・

対象商品:
33589877
2022-07-21
用途:
除草作業
青木織布 様

とても、いい感じです。あとは、どの位長持ちすらるかですが、きにいってます。

2人が参考にしています
対象商品:
39262729
2021-08-31
用途:
消毒
有限会社伊藤工事 様

タンクに残る量が多いと思う、液の処分にひと手間かかる。
他は概ね良好。

1人が参考にしています
対象商品:
62745927
2022-05-25
用途:
ブドウ園等の除草
農・林・水産業

普段は除草剤を使っていませんが、非常に困る草(ゴボウ根なので深く掘り返さないと抜けず、宿根で、花が咲くと盛大に種をばらまくという・・・)が今年は多く出てしまい、やむなく使用。
動噴は準備が大変、シュポシュポ式では役不足という事で本機を使ってみるとバッチリでした「楽です♪」。付属の「除草用泡状噴口」は秀明で、カバーがついていることもあり、困る草だけにピンポイントで掛けられました。少しカバーが重くはありますが。
ちなみに付属の「縦型二頭式噴口」もそれほど広くなく低い場所に対してなら、我々農家も違和感なく使える性能でした。ベルト類はキチンとテストの上開発された感があり、好感を持てました。本体に余分な突起等無く、パッケージングも良いと思います。
満タン15リッター散布後のバッテリー残量インジケーターはフルのままでした。音や振動は小さく快適であり、夏期でも充電式刈払機のように加熱で自動停止するようなことはないだろうと期待しています。
ブドウ農家さんならCX-10、フラスター、アグレプトといった薬剤散布にもノズルを最適なものに交換すれば使えるのではないかと思います。私は非力なので、満タンだと軽トラ荷台に乗せといて背負わないとひっくり返りそうになりますが、エンジン式よりは遥かに軽いと思われます。
懸念があるとすればダイヤフラムポンプなので、ダイヤフラムの耐久性でしょうか。破損時は修理に出す必要があるようなので、これは自分で交換できる仕様であって欲しいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
39262729
2020-06-26
用途:
除草剤散布

リチュウムデンチ18v電動工具と共用ですよね、デンチ無しで販売してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする