小久保工業所
小久保工業所の 除菌衛生用品
小久保工業所の 置き型除菌剤
エアドクター空間除菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262765
品番
K-2533
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
効果
除菌、消臭
成分
亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸
トラスコ品番
116-2308
区分
雑貨
質量(g)
240
容量(g)
150