小久保工業所
小久保工業所の 除菌衛生用品
小久保工業所の 置き型除菌剤
エアドクター空間除菌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262774
品番
K-2534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
効果
除菌、消臭
成分
亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸
トラスコ品番
116-2309
区分
雑貨
質量(g)
680
容量(g)
500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39262774
K-2534
79673486
K-7190
エアドクター空間除菌お部屋用ゲルタイプ
novopin
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)