PS303-CTA-MW2 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 39263009 PS303-CTA-MW2 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 39263009

節水ストップシャワーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39263009 品番PS303-CTA-MW2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。

マットホワイト トラスコ品番114-7140 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 質量(g)922 寸法(幅W×高さH)(mm)77×196 ホース長さ(m)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする