453908 保存容器 ユニックス丸型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 39263167

保存容器 ユニックス丸型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39263167品番453908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
容量(L)2.6材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)トラスコ品番856-9308形状丸型質量(g)156寸法(外径×高さ)(mm)184×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39263167
2021-12-16
用途: 17センチのシフォンケーキ入れ
飲食業

シフォンケーキを保存しとくのに最適です。丈夫そうで17センチのシフォンケーキがスッポリ入ります。2つ買って重ねることもでき重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする