トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の 電動工具用ソケットアダプター
アルファユニバーサルソケットアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39263185
品番
EUA-3DX
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
859-5078
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
88.5
質量(g)
100
軸(mm)
6.35