筆付ペイント チョット塗りペイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39263605 品番 20472
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ウォームグレー トラスコ品番837-0898 材質合成樹脂(アクリル) 容量(mL)12 質量(g)35 塗布面積(m2)0.08 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする