SOFT99
SOFT99の 自動車用塗料
SOFT99の 車補修塗料
SOFT99の タッチアップペン
筆付ペイント チョット塗りペイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39263614
品番
20473
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
色
チャコールブラウン
トラスコ品番
837-0899
材質
合成樹脂(アクリル)
容量(mL)
12
質量(g)
35
塗布面積(m
2
)
0.08
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性