デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番778-3159 注文コード39263693 品番WD-D10PBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品バッテリーパック、ベルトクリップ(ベルトクリップ固定用ネジ×2含む) タイプベースステーション ブラック 幅(mm)54 奥行(mm)23.5 高さ(mm)94 アンテナサイズ(mm)38.1 質量(g)135 トラスコ品番778-3159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする