KENWOOD
KENWOODの トランシーバー
KENWOODの 本体 トランシーバー
KENWOODの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
778-3167
注文コード
39263709
品番
WD-D10TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バッテリーパック、ベルトクリップ(ベルトクリップ固定用ネジ×2含む)
タイプ
トランシーバー
色
ブラック
幅(mm)
54
奥行(mm)
20.5
高さ(mm)
94
アンテナサイズ(mm)
5
質量(g)
118
トラスコ品番
778-3167