光
光の オフィスインテリア
光の ドアグッズ
光の ドアストッパー
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39263885
品番
DS150-32
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
茶
高さ(mm)
35
トラスコ品番
820-0773
材質
天然ゴム
幅(mm)
30
全長(mm)
120
質量(g)
107
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×35
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。