光
光の 室内表示
光の 案内標識
ケースサイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39263964
品番
WMS507-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
表示内容
使用中/空室
取付け方法
粘着テープ
材質
アクリル
トラスコ品番
113-5952
厚さ(mm)
8
色
メープル
質量(g)
47
縦(mm)
50
横(mm)
130