※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL16-20AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類・リード線
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
注文コード
39263972
品番
MGPL16-20AZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥23,270
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード