MGPL16-20AZ-XC8 MG Series(MGPL16-20AZ) SMC 39263988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL16-20AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
39263988
品番
MGPL16-20AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥25,470販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする