メッシュパネル用パーツ10個入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39264016 品番 NH101-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
シルバー トラスコ品番859-6083 材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上 幅(mm)31 高さ(mm)67 質量(g)37 奥行(mm)122 表面仕上げクロームメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39264007
2022-06-08
用途:
展示即売会用陳列フックに
自動車・二輪車・自転車関連業

6月5日展示即売に必要で購入しました。軽量できれいな商品でした。

メッキなのでさびにくいと思いますがきれいな状態が続くといいです。

対象商品:
39264007
2020-09-23
用途:
雨衣がけとして使用予定
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手がとても良く、とても重宝しています。
有難うございました。
商品到着に少々時間を要したのが、要改善を願います。

対象商品:
39264016
2020-08-07
用途:
商品陳列
医療・福祉・介護関連業

商品の陳列に使わせていただきましたが、とてもスッキリしました。また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする