光
パンチングボードパンチングボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
長さ(mm)
900
600
900
幅(mm)
600
300
450
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39264043
品番
PGBDN-6090
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
900
トラスコ品番
113-4401
幅(mm)
600
材質
MDF、塩ビ
質量(kg)
1
色
MDF
ピッチ
ねじ穴:1インチ
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300