光
光の 内装建材
光の 補修剤・保護材
吸音カラー硬質フェルトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
アルミ
注文コード
39264095
品番
AJFT16121
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。
材質
アルミ
色
シルバー
形状
エ型
質量(g)
92
用途
吸音フェルトボード・9mmボードの固定などに
トラスコ品番
113-4366
表面処理
アルマイト仕上げ
注意
※ジョイナー・ボードの公差等によりしっかり固定できない場合は別売の厚み調整材などをご使用ください。