光
光の 室内表示
光の 案内標識
多国語サイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39264104
品番
TGP2610-8
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
表示内容
分煙
取付け方法
粘着テープ
材質
アクリル
トラスコ品番
113-5904
厚さ(mm)
2
質量(g)
35
縦(mm)
60
横(mm)
200