曜日別特売
MGPL16-20AZ-M9BL-XC8 MG Series(MGPL16-20AZ) SMC 39264128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL16-20AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
注文コード
39264128
品番
MGPL16-20AZ-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする