ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 鳥獣よけマット・テグス
BOX型カラスよけネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39264165
品番
EG-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-1388
材質
本体:ポリエチレン(PE) (ネットにカプサイシン含有)、ファスナー・ハトメ:スチール
色
イエロー
長さ(m)
0.6
糸径(Φmm)
1
幅(m)
1.5
収納の目安
45Lのゴミ袋が4〜6袋
目合い(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。