- LP高圧ガス関係標識 ステッカー 大阪魂 39264276

LP高圧ガス関係標識 ステッカー

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39264276 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第49条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。

仕様裏面離けい紙付 材質蛍光ステッカー 形状車輌ステッカー 寸法(mm)110×510 文字内容高圧ガス 文字色蛍光色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39264276 - 24361758 - ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ 1枚 859 税込945 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39264276
2016-08-31
用途:
LPガス運搬時の表示
建設業・工事業

手持ちのマグネットシートに貼って使ってます。
価格も手頃で満足しています。

対象商品:
39264276
2016-10-12
用途:
LPガス輸送車
電気・ガス・熱供給・水道業

貼り付けやすく特に問題もありません。文字がはっきり見えます。

対象商品:
39264276
2016-05-09
用途:
高圧ガス積載の車両
建設業・工事業

到着したときに大きいが、2tトラックに貼るとまあまあいい感じでした。普通車に貼るには大きいです。

対象商品:
39264276
2016-10-21
用途:
ガス運搬、鉄骨作業時
比嘉工業 様 (建設業・工事業)

思っていたよりも、ハッキリとした文字で満足しています。

対象商品:
39264276
2016-08-02
用途:
ガス販売の車両に取り付け
ウスダオートセールス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格の割にしっかりした商品でした。また機会があれば利用してみたいと思います。

対象商品:
39264276
2016-06-30
用途:
車に貼ってます
金久保興業 様 (建設業・工事業)

表面もツルツルしてて綺麗に見えます

対象商品:
39264276
2016-06-25
用途:
エアコン工事でボンベを運搬。
株式会社コアック 様

シールもマグネットも使用しやすいです。

対象商品:
39264276
2015-07-16
用途:
トラックの表示

マグネットに貼り付けで使用。
今までの物が10年以上経ち色褪せたのでシールのみ交換。
少し値段の高い物と同時購入。
違いは無くリーズナブル、フォントも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする