アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セキュリティーボトル 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
39264294
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。
中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(mL)
100
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1547-02
胴径×全高(mm)
45×93