※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セキュリティーボトル 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
39264364
品番
50mL
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥10,868
販売価格(税別)
¥
9,880
バスケットに入れる
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。
中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(mL)
50
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
43×62
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1548-01