画像準備中

ストレートコレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39264425 品番 MC16-6
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。

外径D1(Φmm)16 外径D2(Φmm)19 全長L1(mm)50 寸法L2(mm)4 内径d(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする